K1375.125 Prismenbacke für Zentrischspanner, Stahl
PRISMENBACKE FÜR ZENTRISCHSPANNER STAHL, GEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1375.125
Rubix:3727507
Hersteller:K1375.125
EAN:4059245335596



Dokumente
Produktdetails : K1375.125 Prismenbacke für Zentrischspanner, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K1375.065 Hinweis: Prismenbacken dienen zum Spannen von Rundmaterial, Rohren, Stäben, Profilen usw. Prisma eingearbeitet in Horizontaler und Vertikaler Richtung. Die Prismenbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt. Passend zu K1236 und K1237
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K1375.065 Hinweis: Prismenbacken dienen zum Spannen von Rundmaterial, Rohren, Stäben, Profilen usw. Prisma eingearbeitet in Horizontaler und Vertikaler Richtung. Die Prismenbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt. Passend zu K1236 und K1237
Technische Informationen
Attribute
| Typ | prismenbacke |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage