K1227.100812 Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung, Form:A
SCHWIMMSPANNER MIT GETR. SPANNUNG+VERBL., FORM:A, EINSATZSTAHL NITRIERT, BRÜN. U. GESCHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1227.100812
Rubix:3117935
Hersteller:K1227.100812
EAN:4059245315598



Dokumente
Produktdetails : K1227.100812 Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung, Form:A
Werkstoff: Grundkörper und Spannbacken Einsatzstahl. Gehäuse Aluminium. Ausführung: Grundkörper nitriert, brüniert und geschliffen. Spannbacken nitriert und brüniert. Gehäuse blau eloxiert. Bestellbeispiel: K1227.100812 Hinweis: Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an dünnwandigen, empfindlichen und biegesensiblen Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung. Betätigungsweise: 1. Schwimmspanner nach unten drücken. 2. Spannbacken einschwenken. Untere Backe legt sich mit leichter Federkraft am Werkstück an. 3. Sechskantmutter (SW 18) mit max. 15 Nm anziehen. Die Backen klemmen das Werkstück, Spanner ist noch schwimmend. 4. Sechskantmutter (SW 10) mit max. 10 Nm anziehen. Der Werkstückklemmvorgang ist abgeschlossen. 5. Entspannen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Montage: Form A: Schwimmspanner mit Anschlussgewinde M12 auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit blauer Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen. Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein. Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden. Form B: Schwimmspanner mit Befestigungsbohrungen für M6 auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit blauer Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (4x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen. Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Werkstoff: Grundkörper und Spannbacken Einsatzstahl. Gehäuse Aluminium. Ausführung: Grundkörper nitriert, brüniert und geschliffen. Spannbacken nitriert und brüniert. Gehäuse blau eloxiert. Bestellbeispiel: K1227.100812 Hinweis: Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an dünnwandigen, empfindlichen und biegesensiblen Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung. Betätigungsweise: 1. Schwimmspanner nach unten drücken. 2. Spannbacken einschwenken. Untere Backe legt sich mit leichter Federkraft am Werkstück an. 3. Sechskantmutter (SW 18) mit max. 15 Nm anziehen. Die Backen klemmen das Werkstück, Spanner ist noch schwimmend. 4. Sechskantmutter (SW 10) mit max. 10 Nm anziehen. Der Werkstückklemmvorgang ist abgeschlossen. 5. Entspannen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Montage: Form A: Schwimmspanner mit Anschlussgewinde M12 auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit blauer Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen. Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M12 immer geschlossen sein. Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden. Form B: Schwimmspanner mit Befestigungsbohrungen für M6 auf Vorrichtung befestigen. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit blauer Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (4x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen. Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßigen Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schwimmspanner |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
882,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.050,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage