Referenzen
TIS Wälzkörpertechnologie:NRA 2X23.8 G2
Rubix:218335

Produktdetails : NRA-2X23.8 G2 1.3505 Nadelrolle Form A DIN 5402-3
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ ISO 3096, Form A, Stirnflächen eben, endprofiliert.
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ ISO 3096, Form A, Stirnflächen eben, endprofiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 23,8 mm |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
