Referenzen
INA:NRB3X25,8-G2/0-10
Rubix:155677
Hersteller:0007215909065
EAN:4054363960286

Produktdetails : NRB 3X25.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x3x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,43 g |
| Außendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 25,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort