Referenzen
INA:NRB1X5,3-G2/0-10
Rubix:448516
Hersteller:0011615129065
EAN:4054363360390

Produktdetails : NRB 1X5.3-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,03 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1 mm |
| Länge | 5,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 5,3 mm | |
| 5,3 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,97 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
204,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
