Referenzen
SKF:RNA 6913
Rubix:314057
Hersteller:21354
EAN:7316577015242


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : RNA 6913 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Rollenlager Nadel-Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen Keine
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 580 g |
| Innendurchmesser | 72 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 45 mm |
| Serie | rna |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 95,2 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen