Referenzen
SKF:RNA 6907
Rubix:314051
Hersteller:21348
EAN:7316577117243


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : RNA 6907 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Rollenlager Nadel-Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen Keine
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 193 g |
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 36 mm |
| Serie | rna |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48,4 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort