Referenzen
SKF:RNA 6906
Rubix:314050
Hersteller:21347
EAN:7316577015228


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : RNA 6906 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Rollenlager Nadel-Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen Keine
Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 124,8 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | rna |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42,9 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen