Referenzen
SKF:RNA 4905.2RS
Rubix:314019
Hersteller:21305
EAN:7316577015068


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : RNA 4905.2RS (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Rollenlager Nadel-Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen Keine
Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | rna |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27,5 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21,6 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen