NKI 85/26 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NKI 85/26
Rubix:313356
Hersteller:14319
EAN:7316577712004
NKI 85/26 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 85/26 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x115x115 mm
Bruttogewicht743 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser115 mm
Breite26 mm
Serienki
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4300 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r146 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73,7 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
166,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,68 € inkl. MwSt.