Referenzen
SKF:K 95X103X30
Rubix:312664
Hersteller:10491
EAN:7316571219769




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : K 95X103X30 (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkranz einreihig, mit Stahlblechkäfig, nach DIN 5405.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x103x103 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 177 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 180 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage