Referenzen
SKF:K 10X14X10 TN
Rubix:312471
Hersteller:10090
EAN:7316577713049


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : K 10X14X10 TN (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x14x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2,4 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6,1 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5,61 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort