HK 5020 (SKF) Nadelhülse SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 5020
Rubix:312247
Hersteller:8726
EAN:7316577010599
HK 5020 (SKF) Nadelhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 5020 (SKF) Nadelhülse SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x58x58 mm
Bruttogewicht72 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite20 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29200 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
13,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen