NA 6915-ZW-H-S3-XL-R200-250 (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250
Rubix:1168988
Hersteller:0508789990352
EAN:4012802704860
NA 6915-ZW-H-S3-XL-R200-250 (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 6915-ZW-H-S3-XL-R200-250 (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-H-S3-XL-R200-250, 2-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1405 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite54 mm
Seriena69..-zw-h-s3-xl-r200-250
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r275000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr118000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84825000
298,82 exkl. MwSt.
/ Stück
355,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen