NA 4900LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Nadellager mit Innenring NTN

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NA4900LL/3AS
Rubix:911523
EAN:4547359112993
NA 4900LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4900LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x22x13 mm
Bruttogewicht25 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite14 mm
Seriena4900
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r8500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7200 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
13,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen