Referenzen
IKO:NAU 4914 UU
Rubix:963424

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NAU 4914 UU Nadellager mit Innenring IKO
Nadellager mit Innenring IKO
Nadellager mit Innenring IKO
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nau |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 84600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53700 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort