Referenzen
INA:K43X48X27-C/-3-6
Rubix:115230
Hersteller:0007696652064
EAN:4012802696608


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 43 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : K 43X48X27-C/-3-6 (INA) Nadelkranz INA
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 43 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort