Referenzen
INA:HK50X57X16
Rubix:755605
Hersteller:0000959070000
EAN:4012802464351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HK 50X57X16 (INA) Nadelhülse INA
Nadellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hk |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen