Referenzen
INA:HK1712-AS1-B
Rubix:448087
Hersteller:0000605000000
EAN:4054362392996


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HK 1712-AS1-B (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülse HK..-AS1-B, 1-reihig, mit Käfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x23x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hk..-as1-b |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7900 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort