Nadel-Schrägkugellager INA NKIA 5913-XL, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 34 mm
Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:NKIA 5913-XL
Rubix:2070135
EAN:4012802731620

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NKIA 5913-XL (INA) Nadel-Schrägkugellager, einseitig wirkend INA
Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 34 mm |
| Serie | nkia..-xl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 34000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 12800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen