ZARN 1545-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:ZARN1545-TV-A
Rubix:20391
Hersteller:0016818930000
EAN:4012802439892
ZARN 1545-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZARN 1545-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht276,9 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13000 N
Seriezarn..-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r17500 N
Statische Tragzahl, axial - C0a53000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca24900 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,38 exkl. MwSt.
/ Stück
456,22 inkl. MwSt.