ZARF 35110-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:ZARF35110-L-TV-A
Rubix:20362
Hersteller:0016828490000
EAN:4012802440065
ZARF 35110-L-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite82 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZARF 35110-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2181 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite82 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Seriezarf..-l-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a265000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca105000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
1.056,99 exkl. MwSt.
/ Stück
1.257,82 inkl. MwSt.