ZARN 4090-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZARN4090-TV-A
Rubix:20412
Hersteller:0016828650000
EAN:4012802421248


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : ZARN 4090-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN, zweiseitig wirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2094 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
| Serie | zarn..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 117000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
984,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.171,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen