ZARF 50140-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:ZARF50140-L-TV-A
Rubix:20376
Hersteller:0016831870000
EAN:4012802420159
ZARF 50140-L-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite103 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZARF 50140-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4245 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite103 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46500 N
Seriezarf..-l-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r103000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a480000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca172000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
1.535,30 exkl. MwSt.
/ Stück
1.827,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std