ZARF 2080-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:ZARF2080-L-TV-A
Rubix:20352
Hersteller:0016826950000
EAN:4054364124144
ZARF 2080-L-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZARF 2080-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1190 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite75 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22600 N
Seriezarf..-l-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a141000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca64000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
736,31 exkl. MwSt.
/ Stück
876,21 inkl. MwSt.