Referenzen
INA:NX25-Z-XL
Rubix:19307
Hersteller:0507792140000
EAN:4012802701289


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NX 25-Z-XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
Nadel-Axialkugellager NX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 111 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Serie | nx..-z-xl |
| Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 24300 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 11100 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort