Referenzen
Festo:N-3/4-P-13-MS
Rubix:438956
Hersteller:15637
EAN:4052568022068

Produktdetails : N-3/4-P-13-MS Schlauchtülle
Schlauchtülle N-3/4-P-13-MS Messing-Ausführung. Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 94 g |
|---|---|
| Typ | n-p |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort