Referenzen
Flender:2LC0170-2AA11-0AA0
Rubix:87210

Produktdetails : N-EUPEX B80 N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX Kupplung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 80 |
|---|---|
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | schwarz |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std