Referenzen
Tsubaki:MZEU30-K E3
Rubix:3463816
Hersteller:5090003003
EAN:8718472216660




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 98 mm |
Produktdetails : MZEU30 E3 Drehmomentstützen-Set Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 863 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 98 mm |
| Serie | mzeu |
| Gewicht | 0,863 kg |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 98 mm |
| Zul. Drehmoment | 735 N.m |
| Norm | iso r773;din 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage