MZEU80 E4 COVER SET Cover-Set Tsubaki

MZEU 90 E4 ABDECKUNGSSATZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:MZEU80-K E4
Rubix:3456306
Hersteller:5090008004
EAN:8718472216981
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MZEU80 E4 COVER SET Cover-Set Tsubaki


Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4718 g
Breite144 mm
Gewicht4718 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,97 exkl. MwSt.
/ Stück
537,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage