Referenzen
SMC:MXS25TF-150AS
Rubix:2133559
Hersteller:MXS25TF-150AS

Technische Zusammenfassung
| Typ | mxs25tf-150as schlitteneinheit |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Produktdetails : MXS25TF-150AS Schlitteneinheit
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mxs25tf-150as schlitteneinheit |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 25 |
| Serie | mxs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
954,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.135,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort