DIN5406 MB6 FÜR DIN981 M30X1.5 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF6
Rubix:552550
Hersteller:005406.00000.0060.000
EAN:4043952469958


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB6 FÜR DIN981 M30X1.5 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 6/M 30x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30