Einschlagmutter Elesa+Ganter GN 508.2-12-M10-8, Material/Verarbeitung: Stahl
Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 508.2-12-M10-8
Rubix:356348
Hersteller:GN 508.2-12-M10-8
EAN:4045525465039






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Produktdetails : GN508.2-12-M10-8 Mutter für T-Nute mit Rutschsicherung, Vergütungsstahl
Mutter für T-Nuten GN 508.2 haben dieselben Abmessungen wie DIN 508. Sie sind jedoch mit einem seitlichen Federelement (Kugel / Druckfeder) versehen. Dadurch wird ein unabsichtliches Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung von großem Vorteil ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen