ISO4035 BM20 MS Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBAS20LTISO
Rubix:3641955
Hersteller:004035.70000.0200.000
EAN:4051426609441
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungMessing
NormDIN 439 / ISO 4035
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4035 BM20 MS Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase


Sechskantmuttern, niedrige Form M.20 Messing ISO 4035 (DIN439)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungMessing
NormDIN 439 / ISO 4035
Gewindedurchmesser20 mm
Für Schraubenm20
61,13 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
72,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

20 mm

Für Schrauben

m20