Referenzen
Spartex:ECHUBAS20.4ZISO
Rubix:2958248
Hersteller:004035.04100.0200.000
EAN:4051426097002


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 / ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM20 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 / ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,26 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
19,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20