ISO4035 BM12 04 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBAS12.4ISO
Rubix:3106188
Hersteller:004035.04000.0120.000
EAN:4051426735805
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormISO 4035
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4035 BM12 04 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase


Sechskantmuttern, niedrige Form M.12 Rohstahl ISO 4035 (DIN439)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormISO 4035
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
8,52 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12