ISO4032 M6 10 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH6.10G500AISO
Rubix:3674508
Hersteller:004032.10310.0060.000
EAN:4051427034747
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M6 10 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M6

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser6 mm
Für Schraubenm6
58,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
70,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

6 mm

Für Schrauben

m6