ISO4032 M45 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH45.8ZISO
Rubix:3641790
Hersteller:004032.08100.0450.000
EAN:4043952466827
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 934 / ISO 4032
Gewindedurchmesser45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M45 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M45

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungElektrolytisch Verzinkter Stahl
NormDIN 934 / ISO 4032
Gewindedurchmesser45 mm
Für Schraubenm45
7,31 exkl. MwSt.
/ Stück
8,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

45 mm

Für Schrauben

m45