ISO4032 M42 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH42.10ZISO
Rubix:3641830
Hersteller:004032.10100.0420.000
EAN:4051426094391
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M42 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M42

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser42 mm
Für Schraubenm42
36,95 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

42 mm

Für Schrauben

m42