ISO4032 M39 1.7218+QT DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH39RISO
Rubix:3641856
Hersteller:004032.25004.0390.000
EAN:4051426691408
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M39 1.7218+QT DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.39 Stahl verstärkt ISO 4032 (DIN934)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser39 mm
Für Schraubenm39
75,55 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
89,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

39 mm

Für Schrauben

m39