ISO4032 M24 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH24ZRISO
Rubix:3113437
Hersteller:004032.25104.0240.000
EAN:4051426691439
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M24 1.7218+QT ZN DGRL Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.24 Stahl verstärkt verzinkt ISO 4032 (DIN934)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser24 mm
Für Schraubenm24
101,07 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
120,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

24 mm

Für Schrauben

m24