ISO4032 M24 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH24.8ZRLISO
Rubix:3674531
Hersteller:004032.08520.0240.000
EAN:4051426993601
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M24 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M24

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser24 mm
Für Schraubenm24
54,39 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
64,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

24 mm

Für Schrauben

m24