Referenzen
Spartex:ECH16.8G321AISO
Rubix:3641816
Hersteller:004032.08320.0160.000
EAN:4043952786093


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO4032 M16 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1
M16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
118,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16