ISO10511 M10 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL10ZRISO
Rubix:3649608
Hersteller:010511.04500.0100.000
EAN:4051426747624


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO10511 M10 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
151,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10