DIN985 M6 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL6.8Z/100
Rubix:1067275
Hersteller:000985.08100.9060.000
EAN:4043952346471


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN985 M6 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
M6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6