Referenzen
Spartex:ECHU2BASF33X1,5
Rubix:3633810
Hersteller:000936.00005.0330.150
EAN:4043952292426


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : DIN936 M33X1.5 14H Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form Feingewinde - M.33 Rohstahl DIN 936 (ISO8675/DIN439)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Für Schrauben | m33 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm
Für Schrauben
m33