DIN936 M8 17H FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHU2BAS8G500A
Rubix:3633817
Hersteller:000936.08320.0080.000
EAN:4043952786277


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN936 M8 17H FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form M.8 Zink-Lamellen DIN 936 (ISO4035/DIN439)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
75,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8