Referenzen
Spartex:ECHU2BAS8.17H/100
Rubix:3633812
Hersteller:000936.08000.9080.000
EAN:4043952293331


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN936 M8 17H K Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form M.8 Rohstahl DIN 936 (ISO4035/DIN439) Verpackung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8