Referenzen
Spartex:ECCR14.8Z
Rubix:3633809
Hersteller:000935.08100.0140.000
EAN:4043952818985


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M14 SW21 8 ZN Kronenmutter
M14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,60 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14