Referenzen
Spartex:ECHUGAZ80X4
Rubix:3633728
Hersteller:000934.06005.0800.400
EAN:4043952284797


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 80 mm |
Produktdetails : DIN934 M80X4 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.80 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 80 mm |
| Für Schrauben | m80 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
80 mm
Für Schrauben
m80